M3A1.52P090B5 1,5KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B5

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:891474
Mecaline:M3A1.52P090B5
Rubix:799213802000
EAN:3660338523458
brand logo

Resumen técnico

Potencia1.5 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3A1.52P090B5 1,5KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B5


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 1,5KW 3000rpm B5 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia1.5 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje90 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje24 mm
Peso14 kg
535,41 € Sin IVA
/ unidad
647,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días