TRAJE PROTECCION T-3XL G-PRO COMFORT TIPO 5/6
MONO G-PRO COMFORT TIPO 5/6
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:888440
Rubix:799010507000
EAN:3660338413230






Documentos
Detalles de producto : TRAJE PROTECCION T-3XL G-PRO COMFORT TIPO 5/6
Mono de polipropileno antiestático blanco y polietileno microporoso. Baja cantidad de pelusa. Cómoda y eficiente evacuación de la humedad interna. Capucha de 3 piezas, cierre de cremallera de 2 cursores con solapa autoadhesiva. Elástico en la cintura, los puños y los tobillos. Trabillas para el pulgar para un mejor ajuste. Costura sobrehilada reforzada con 4 hilos que ofrece una mayor resistencia a las costuras y una mejor protección.CE Categoría 3 EN13034, EN13982, EN1149
Cualidades
La costura sobrehilada con 4 hilos ofrece una mayor resistencia a las costuras y una mejor protección. Polipropileno y polietileno transpirable microporoso antiestático. Baja cantidad de pelusa. Trabillas para un mejor ajuste. Gran comodidad
Aplicaciones
Se puede utilizar en sectores como industria, mantenimiento, limpieza, construcción, manipulación de polvos...
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 3xl |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
| Material | pp+pe microporoso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € Sin IVA
/ unidad
9,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h