BUZO T-2XL 4000 CFR-OR CVRL HOOD 111 ALPHATEC NARANJA

AlphaTec® 4000 CFR cosido y encintado - Modelo 111

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:O47T111-2XL
Rubix:799179729000
fabricante:OR47T-00111-06
EAN:5013756134269
brand logo

Resumen técnico

Tamaño2xl
Material Principallaminado
Colornaranja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUZO T-2XL 4000 CFR-OR CVRL HOOD 111 ALPHATEC NARANJA


Protección especializada: El traje de protección química AlphaTec® 4000 CFR con costuras y sellados - Modelo 111 ofrece soluciones contra múltiples riesgos que proporcionan una barrera probada de 8 horas frente a productos químicos como disolventes no inflamables, inflamables y agresivos
Mayor durabilidad: conforme a las normas EN ISO 14116 y ASTM D6413 de resistencia al fuego*, este traje de protección integral protege al usuario de los aerosoles químicos sin comprometer la seguridad, ya que limita la propagación de las llamas en caso de incendio repentino
Mayor comodidad: el diseño optimizado para un ajuste perfecto al cuerpo de este traje de protección ofrece mayor comodidad y seguridad al usuario
Este traje de protección química integral protege contra agentes infecciosos, probado según la norma ASTM F1671, y contra hidrocarburos como el hexano, el HF, el óleum y muchos más
* AlphaTec® 4000 CFR nunca debe utilizarse de forma aislada como protección ignífuga.
Utilícelo siempre sobre prendas que cumplan con el índice 2 o superior de la norma EN ISO 14116

Cualidades

Multi-hazard solution: Excellent chemical protection
Flame-retardant: Protected from chemical spray by limiting flame spread
Optimized body fit: Improved wearer comfort and safety

Información técnica


Atributos
Tamaño2xl
Material Principallaminado
Colornaranja
Materialpolyolefin-based core barrier laminate, with fr non-woven inner and fr outer barrier film
102,55 € Sin IVA
/ unidad
124,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño