TRAJE PROTECCION T-S G-PRO STANDARD TIPO 5/6
G-PRO ESTÁNDAR TIPO 5/6
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:888428
Rubix:799010490000
EAN:3660338413124






Documentos
Detalles de producto : TRAJE PROTECCION T-S G-PRO STANDARD TIPO 5/6
Mono blanco de polipropileno antiestático SMS. Baja cantidad de pelusa. Evacuación eficaz de la humedad interna. Capucha de 3 piezas, cierre de cremallera de 2 cursores con solapa autoadhesiva. Elástico en la cintura, los puños y los tobillos. Costura sobrehilada reforzada con 4 hilos que ofrece una mayor resistencia a las costuras y una mejor protección.CE Categoría 3 EN13034, EN13982, EN1149, EN 1073
Cualidades
La costura sobrehilada con 4 hilos ofrece una mayor resistencia a las costuras y una mejor protección. Polipropileno antiestático SMS. Baja cantidad de pelusa.
Aplicaciones
Se puede utilizar en sectores como industria, mantenimiento, limpieza, construcción, manipulación de polvos...
Información técnica
Atributos
| Tamaño | s |
|---|---|
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
| Material | polipropileno sms |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,31 € Sin IVA
/ unidad
7,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días