ZAPATO T-46 CURA S3L SR CI FO ESD

Mocasín CURA - S3L SR CI FO ESD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:899291
Rubix:799315799000
EAN:3660338529207
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-46 CURA S3L SR CI FO ESD


Mocasín de seguridad S3L con elástico lateral para un fácil ajuste.
Fabricado en microfibra sobre un suave soporte de PU repelente al agua. Material de alta tecnología resistente a los alimentos con forro interior no tejido y forro superior transpirable con alta absorción y tratamiento antimicrobiano.
Puntera de polipropileno. Plantilla cosida de tejido no tejido con sistema Strobel y suela exterior flexible de EVA antimicrobiano de 4 mm de grosor con espuma viscoelástica para mayor comodidad del pie.
Suela de PU de doble densidad inyectada directamente en la parte superior. Antideslizante (SR), resistente a los hidrocarburos (FO), con amortiguación en la zona del talón y propiedades antiestáticas (ESD).

Cualidades

Elástico lateral para mayor comodidad
Resistencia a la abrasión y al desgaste
Suela de doble densidad

Aplicaciones

Industria alimentaria
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colorblanco
Material Principalmicrofibra
ESDsi
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
56,59 Sin IVA
/ unidad
68,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46