MLGPM63TF-50Z-F
MLGP-B/F-Z (ø40 a ø100), Cilindro guía de perfil bajo con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MLGPM63TF-50Z-F
Rubix:799235432000
fabricante:MLGPM63TF-50Z-F

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM63TF-50Z-F
Cilindro guía compacto. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 400 mm. Múltiples superficies de montaje.
Cualidades
Con bloqueo. Es posible detenerse en cualquier posición de la carrera. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Carreras de 5 a 350 mm (dependiendo del diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T. Los auto switches pueden montarse en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,90 € Sin IVA
/ unidad
701,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días