CRJB1-90

Miniature Rotary Actuator

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CRJB1-90
Rubix:752102254043
fabricante:00034465
EAN:3618035669733
brand logo

Resumen técnico

Tiporack & pinion
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRJB1-90


Miniature rotary actuator
Sizes: 05, 1
Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
Adjustable rotation time range: from 0.1 to 0.5 s/90°
External stopper available.
CRJ, Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x48x32 mm
Peso neto53 g
Tiporack & pinion
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro90 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaluminum alloy; stainless steel; bearing steel; nbr; resin
Diámetro de escariado5.9 mm
157,48 € Sin IVA
/ unidad
190,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días