Referencias
SMC:M-5ALHU-4
Rubix:752100499043
fabricante:M-5ALHU-4
EAN:3618035942164
brand logo
Resumen técnico
Materialacero inoxidable 316
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : M-5ALHU-4


Los racores miniatura de las series M y MS son para usar con conexiones neumáticas en áreas confinadas. Los estilos de boquilla de manguera y codo de manguera aceptan tubos de nailon, nailon suave y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que hace posible utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
M5ALH, Racor miniatura - Codo con boquilla

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x14x13 mm
Peso neto4 g
Materialacero inoxidable 316
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.10 bar
Perfilm-5
Conexión 2embout cannelé ø4/ø2,5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 Sin IVA
/ unidad
4,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días