Referencias
SMC:CUJB4-20D
Rubix:799252022000
fabricante:00377993

Resumen técnico
| Tipo | mini cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 4 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CUJB4-20D
La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x15x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Tipo | mini cilindro de montaje libre |
| Diámetro de cilindro | 4 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días