CUJB10-25DM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB10-25DM
Rubix:799254420000
fabricante:CUJB10-25DM
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de la serie cuj
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB10-25DM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x22x13 mm
Peso neto32 g
Tipocilindro de la serie cuj
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
32,89 € Sin IVA
/ unidad
39,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días