Referencias
SMC:CDU25-70D
Rubix:799251499000
fabricante:00019981

Resumen técnico
| Tipo | cilindro c(d)u |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU25-70D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
Cilindro de montaje universal serie cu
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 143x50x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Tipo | cilindro c(d)u |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,42 € Sin IVA
/ unidad
159,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días