Referencias
SMC:CDUJS20-40DM
Rubix:799249094000
fabricante:CDUJS20-40DM

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUJS20-40DM
La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x36x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 141 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,82 € Sin IVA
/ unidad
55,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días