CDUJB20-10SM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB20-10SM
Rubix:799249139000
fabricante:CDUJB20-10SM
brand logo

Resumen técnico

Tiposimple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB20-10SM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x36x25 mm
Peso neto59 g
Tiposimple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.7 bar
43,54 € Sin IVA
/ unidad
52,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días