CDUJB16-30DM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB16-30DM
Rubix:799252011000
fabricante:CDUJB16-30DM
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB16-30DM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x30x21 mm
Peso neto82 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Presión de servicio máx.7 bar
39,84 € Sin IVA
/ unidad
48,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días