CDUJB10-30D

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDUJB10-30D
Rubix:799254587000
fabricante:00286139
EAN:3618035785860
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDUJB10-30D


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x22x13 mm
Peso neto41 g
Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,58 Sin IVA
/ unidad
43,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días