Referencias
Festo:ADVC-16-15-A-P-A
Rubix:798194232000
fabricante:188120
EAN:4052568077075

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-16-15-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-16-15-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,41 € Sin IVA
/ unidad
79,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días