BUZO T-XL 3000 - MODELO 111 ALPHATEC AMARILLO TIPO 3/4/5

AlphaTec® 3000 Soldado por ultrasonidos y sellado con cinta - Modelo 111

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:YE30T-00111-XL
Rubix:799204788000
fabricante:YE30T-00111-05
EAN:5013756010976
brand logo

Resumen técnico

Tamañoxl
Material Principallaminado
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUZO T-XL 3000 - MODELO 111 ALPHATEC AMARILLO TIPO 3/4/5


- Características mejoradas: Esta barrera protectora se ve reforzada por la inclusión de sistemas de doble cremallera, puños dobles y un cierre de doble cremallera que aumenta la vida útil
- Mayor visibilidad: Diseñada en un color amarillo brillante de alta visibilidad, esta prenda exterior de protección sigue siendo visible incluso en entornos con poca iluminación, mejorando la seguridad del usuario y del lugar de trabajo
- Propiedades antiestáticas aseguradas: Además, cumple con la norma antiestática EN 1149-5

Información técnica


Atributos
Tamañoxl
Material Principallaminado
Coloramarillo
Categoría3
15,92 € Sin IVA
/ unidad
19,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño