AFD30-F03D-D

Micro Mist Separator

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AFD30-F03D-D
Rubix:799245694000
fabricante:02104022
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AFD30-F03D-D


Modular-style Micro Mist Separator ISO 8573-1:2010 compliant Nominal filtration rating 0.01 µm Maximum flow rate up to 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Cualidades

ISO 8573-1:2010 compliant Nominal filtration rating 0.01 µm Maximum flow rate up to 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminium
Tasa de flujo volumétrico240 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,37 Sin IVA
/ unidad
89,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días