Referencias
SMC:AFD30-F03-D
Rubix:799245695000
fabricante:02104020

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AFD30-F03-D
Modular-style Micro Mist Separator
ISO 8573-1:2010 compliant
Nominal filtration rating 0.01 µm
Maximum flow rate up to 600 l/min (ANR, 0.7MPa).
Cualidades
ISO 8573-1:2010 compliant
Nominal filtration rating 0.01 µm
Maximum flow rate up to 600 l/min (ANR, 0.7MPa).
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | die-cast aluminium |
| Tasa de flujo volumétrico | 240 l/min |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,65 € Sin IVA
/ unidad
75,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días