Referencias
SMC:MGPKAM50TF-175
Rubix:799236490000
fabricante:MGPKAM50TF-175

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPKAM50TF-175
Cualidades
Diámetros (mm): 40, 50. Recorridos de hasta 200 mm. Disponibles con puertos superiores y laterales. Son posibles 4 tipos de montaje: superior, inferior, inferior con ranura en T y montaje trasero. El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio. Los Auto switches se pueden montar en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,73 € Sin IVA
/ unidad
615,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días