MGGLB50TF-75

MGGL, Cilindro Guiado Externo Estándar, Cojinete de Casquillo de Bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB50TF-75
Rubix:799238064000
fabricante:MGGLB50TF-75
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB50TF-75


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y alta capacidad de carga.

Cualidades

Cojinete de casquillo de bolasAlta precisión antirotaciónLarga vida útilAmortiguador, perno de ajuste estándarCarrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño50
1125,52 € Sin IVA
/ unidad
1361,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días