ZAPATO T-47 FITZ ESD S1PS HI HRO FO SR
ZAPATO FITZ ESD S1PS HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20026/47
Rubix:799301880000
fabricante:RE20026/47
EAN:8033546089965





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 FITZ ESD S1PS HI HRO FO SR
Fitz es un zapato de seguridad que combina seguridad y un diseño atrevido. El corte en U-KNIT elástico con acabado láser ofrece comodidad y flexibilidad durante toda la jornada, adaptándose de forma natural al pie. Equipado con puntera Fibertoe, Fitz es totalmente libre de metal. La plantilla antiperforación ultraligera protege contra riesgos de perforación. La suela de EVA y banda de rodadura en caucho amarillo añaden un toque de personalidad sin comprometer la adherencia y la resistencia. Fitz es ideal para trabajar en entornos técnicos con un estilo único.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47