Referencias
Honeywell:6243850-42/7
Rubix:798438235000
fabricante:6243850-42/7
EAN:3603836039045

Detalles de producto : 6243850 T-42 ASCENDER
Capa intermedia FLEXIUM™ no metálica antiperforación (1100 N), ultraligera y muy flexible, no magnética, con aislamiento térmico, inalterable, protege toda la superficie del pie. Parte superior de cuero y textil repelente al agua. Puntera de seguridad 200 Joules Athletic no metálica - ultraligera (50 % más ligera que el acero) - no magnética - aislamiento térmico - inalterable. Suela de PU/TPU: Absorción de impactos, estabilidad y flexibilidad.
Aplicaciones
Industrias del papel.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,33 € Sin IVA
/ unidad
89,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42
