5040/75 - REF MA504075

Mecaline Taper Bush Paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA504075
Rubix:798774909000
fabricante:883116
EAN:3660338365331
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico5040
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5040/75 - REF MA504075


Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 5040 AGUJERO 75

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico5040
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura20 mm
Ajuste de par270 N.m
Longitud de casquillo101.6 mm
Diámetro de escariado75 mm
139,39 € Sin IVA
/ unidad
168,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días