Referencias
Mecaline:MA131020
Rubix:798748286000
fabricante:856911
EAN:3660338121883

Documentos
Detalles de producto : 1310/20 - REF MA131020
Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 1310 CALIBRE 20
Cualidades
GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1310 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 19.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días