MAZO 4KG MANGO FV ANTIDEFLAGRANTE

Porra antichispa mango fv

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:846208
Rubix:798960667000
EAN:3660338084317
NON SPARKING FIBERGLASS HANDLE SLEDGEHAMMER 4KG Length mm 800

Resumen técnico

Peso4000 g
Materialbronce al aluminio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MAZO 4KG MANGO FV ANTIDEFLAGRANTE


Aluminio bronce.
Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente que uno de acero.
El mango de fibra de vidrio ROEBUCK está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión continuo denominado "TCP". Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°).
Cabezal sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica. Fabricada en Alemania.

Información técnica


Atributos
Peso4000 g
Materialbronce al aluminio
Mangofibra de vidrio
519,29 € Sin IVA
/ unidad
628,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días