MARCADOR ALTA TEMPERATURA AMARILLO HEAT-STIK H
Marcador para superficies de altas temperaturas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Markal:081021
Rubix:798571920000
fabricante:81021
EAN:4053569865456




Resumen técnico
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tipo de punta | redondo |
| Tipo de marcado | permanente |
Documentos
Detalles de producto : MARCADOR ALTA TEMPERATURA AMARILLO HEAT-STIK H
Rotulador permanente de color Heat Stik® H 107°C-593°C
Características: permite marcas duraderas, bien visibles. Las piezas de forja u otras piezas pueden sumergirse inmediatamente en agua fría sin que las marcas sufran daños. Puede retirarse mediante baño de decapado. Resistencia a la temperatura de +107 °C a +593 °C.
Aplicación: para marcar superficies calientes, piezas de fundición y de forja, bobinas, barras, chapas y otras superficies metálicas calientes.
Características: permite marcas duraderas, bien visibles. Las piezas de forja u otras piezas pueden sumergirse inmediatamente en agua fría sin que las marcas sufran daños. Puede retirarse mediante baño de decapado. Resistencia a la temperatura de +107 °C a +593 °C.
Aplicación: para marcar superficies calientes, piezas de fundición y de forja, bobinas, barras, chapas y otras superficies metálicas calientes.
Marcador para superficies de altas temperaturas: de 107°C a 593°C
Cualidades
El marcador para superficies de altas temperaturas escribe en fundiciones, forjas, bobinas, varillas de metal, placas y otras superficies metálicas calientes.. Ofrece mayor durabilidad: una vida útil hasta 3 veces mayor que la de la tiza para altas temperaturas.. Las marcas de secado rápido son permanentes y no se corren, no se queman, no se disipan, no se decoloran, no se agrietan ni se descascaran.. Las forjas y las piezas se pueden sumergir inmediatamente en baños de agua fría sin dañar las marcas.. Pintura real para marcas duraderas y claramente visibles.. Se puede quitar en baños de decapado.. Rango de temperatura para marcar: de 107 °C a 593 °C (de 225 °F a 1100 °F)
Aplicaciones
Plantas de fundición y forja. Fábricas de acero y almacenes. Fábricas de aluminio. Fábricas de fundición. Industria del vidrio
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tipo de punta | redondo |
| Tipo de marcado | permanente |
| Tamaño de la punta | 9.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,49 € Sin IVA
/ unidad
3,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días