GN 471.1-50-V8 MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO
Manivelas, fundición a presión de zinc
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 471.1-50-V8
Rubix:798586168000
fabricante:GN 471.1-50-V8
EAN:4045525260924





Detalles de producto : GN 471.1-50-V8 MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO
Manillas curvas, fundición por inyección de zinc
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Material/acabado | Zinc |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro del alambre | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
