Referencias
AKN from MECALINE:AH3068-AKN
Rubix:799013876000
fabricante:891202
EAN:4055953014624

Documentos
Detalles de producto : AH 3068
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 365x5 |
| Anchura | 162 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Serie | ah30 |
| Material | acero |
| Peso | 19.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2028,38 € Sin IVA
/ unidad
2454,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días