Referencias
FAG:AH3236G-H
Rubix:798399788000
fabricante:0385848080000

Detalles de producto : AH3236G-H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4750 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Serie | ah(x)32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1730,25 € Sin IVA
/ unidad
2093,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
