Referencias
AKN from MECALINE:AH2332-AKN
Rubix:799014389000
fabricante:890490
EAN:4055953013139

Documentos
Detalles de producto : AH 2332
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 180x3 |
| Anchura | 140 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Serie | ah23 |
| Material | acero |
| Peso | 4.72 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,71 € Sin IVA
/ unidad
771,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días