Referencias
FAG:AH241/500-H
Rubix:798399811000
fabricante:0191384900000

Detalles de producto : AH241/500-H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 480 mm |
| Anchura | 362 mm |
| Serie | ah241 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.984,79 € Sin IVA
/ unidad
24.181,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
