1 UD. MANGUITO T-40 CM/16 PUL 11-250 HYFLEX ANCHO
Manguito HyFlex 11-251
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:11250160-W
Rubix:798982717000
fabricante:11250160-W
EAN:0076490450816



Documentos
Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-40 CM/16 PUL 11-250 HYFLEX ANCHO
INTERCEPT Polietileno sin costuras de alto rendimiento (HPPE) con ranura para el pulgar. Esta manga de protección industrial con Tecnología INTERCEPT Resistente a cortes provee la mejor protección contra cortes y una sensación suave y fresca para el trabajador. El diseño sin costura y las opciones de tamaño aseguran un ajuste perfecto y la hace la mejor opción para comodidad durante todo el día
Las mangas de protección industrial HyFlex 11-251 INTERCEPT han sido diseñadas para funcionar en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex®
Los colores rojo y negro sobre el borde han sido agregados para ayudar a la clasificación durante el proceso de lavado, ancho (negro) y angosto (rojo).
Las mangas de protección industrial HyFlex 11-251 INTERCEPT han sido diseñadas para funcionar en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex®
Los colores rojo y negro sobre el borde han sido agregados para ayudar a la clasificación durante el proceso de lavado, ancho (negro) y angosto (rojo).
Cualidades
- HyFlex® 11-250 without thumb slot come in different lengths and widths for optimal fit and comfort to fit every worker in the best possible way. Color-coding will help for easy sorting after laundry
- 11-250 INTERCEPT™ sleeves are made of black yarn and are silicone free for friendly paint and finish process
- The special knitted bicep cuffs keep the sleeve in place
- Compliant with FDA food handling regulations 21 CFR 177.1520 and 21 CFR 177.2600
Aplicaciones
Operaciones en el taller de prensado.
Manejo de hojas metálicas y paneles.
Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos.
Manipulación de componentes estructurales y de carrocería.
Inspección, selección, revisión de piezas.
Reparación y montaje de vidrio.
Sujeción de piezas estructurales y de carrocería.
Inspección superficial de carrocerías, marcado y retoque.
Ajuste de sistemas y atornillado.
Ajuste de componentes de paneles y piezas.
Manejo de hojas metálicas y paneles.
Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos.
Manipulación de componentes estructurales y de carrocería.
Inspección, selección, revisión de piezas.
Reparación y montaje de vidrio.
Sujeción de piezas estructurales y de carrocería.
Inspección superficial de carrocerías, marcado y retoque.
Ajuste de sistemas y atornillado.
Ajuste de componentes de paneles y piezas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | textil |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Color | gris |
| Material | ansell intercept™ technology |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,64 € Sin IVA
/ unidad
6,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días