Referencias
Roebuck:886355
Rubix:798952960000
EAN:3660338397882

Documentos
Detalles de producto : MANGUITO LIJADOR 38X25 GR.50 <<DESCATALOGADO>>
Eficaz en superficies planas y contorneadas. Diseñado para la eliminación de defectos superficiales en materiales ferrosos y no ferrosos. Larga duración y buen arranque de viruta. Precisión y comodidad de uso. El soporte de goma se expande cuando se utiliza para respetar las formas y las piezas de valor. Adecuado para todos los materiales. Lo mejor para aceesos dificiles. Ideal para tubos, piezas curvas.
Cualidades
Designed for the removal of surface defects on ferrous and non-ferrous materials
Aplicaciones
Effective on flat and contoured surfaces
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 38 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Grano | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,41 € Sin IVA
/ unidad
1,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días