Referencias
Mecaline:884784
Rubix:798947067000
EAN:3660338381348

Documentos
Detalles de producto : MANGUERA PVC D.150MM L10 M
Material: Alambre de acero para muelles firmemente incrustado en una pared gris de cinta reforzada con tejido recubierta de PVC con un espesor aprox. 0,25 mm.
Rango de temperatura: -10°C...+80°C
Reforzado con tejido, muy ligero, altamente flexible y compresible 6:1, buena resistencia a álcalis y ácidos, buena resistencia a productos químicos.
Manguera/ conducto flexible para gases
- Extracción de humos de soldadura
- Brazo de extracción
- Cubículo y cobertizo para animales: ventilación de establos
- Industria de la construcción: ventilación de túneles
- Autobús, vehículo utilitario, caravana/remolque, casa móvil/camper/RV, barco, buque/embarcación/marítimo,yate: ventilación, calefacción
- Retirada de asbesto
- Secado en construcción
- Calefacción de carpas, calefacción de mangas de embarque de aeropuertos, calefactores para obras
- Sistema de calefacción/ calefactor: suministro de aire fresco
Rango de temperatura: -10°C...+80°C
Reforzado con tejido, muy ligero, altamente flexible y compresible 6:1, buena resistencia a álcalis y ácidos, buena resistencia a productos químicos.
Manguera/ conducto flexible para gases
- Extracción de humos de soldadura
- Brazo de extracción
- Cubículo y cobertizo para animales: ventilación de establos
- Industria de la construcción: ventilación de túneles
- Autobús, vehículo utilitario, caravana/remolque, casa móvil/camper/RV, barco, buque/embarcación/marítimo,yate: ventilación, calefacción
- Retirada de asbesto
- Secado en construcción
- Calefacción de carpas, calefacción de mangas de embarque de aeropuertos, calefactores para obras
- Sistema de calefacción/ calefactor: suministro de aire fresco
Manguera PVC D.150MM L10 M
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 0.08 bar |
| Longitud | 10 m |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Grosor del material | 0.25 mm |
| Radio de curva | 79 mm |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,46 € Sin IVA
/ unidad
553,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días