Referencias
Festo:PEN-16X2,5-GE
Rubix:798203196000
fabricante:551485
EAN:4052568052706

Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | amarillo |
Documentos
Detalles de producto : PEN-16X2,5-GE
Tubo de plástico PEN-16X2,5-GE, tubo estándar O.D., para conectores plug QS, polietileno (no aprobado para uso en la industria alimentaria). Diámetro exterior=16 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=122 mm, Diámetro interior=10,8 mm, Radio mínimo de curvatura=57,5 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.8 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | amarillo |
| Material | polietileno (pe) |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,89 € Sin IVA
/ unidad
3,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días