MANGO MARTILLO 8007 Y ALCOTANAS M 8007-F
Mango de madera primera calidad para martillos y alcotanas / M8007
Ver información técnicaReferencias
Bellota:M 8007-F
Rubix:798499963000

Detalles de producto : MANGO MARTILLO 8007 Y ALCOTANAS M 8007-F
Mango de madera de haya para martillos carpintero modelo 8007 y alcotanas con ojo redondo con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre.
Mango de madera de haya con certificado PEFC para Martillo 8007 y Alcotanas / M 8007-F
Cualidades
Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión perfecta y segura, enmangado cónico.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión perfecta y segura, enmangado cónico.
Información técnica
Atributos
| Material | madera |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Peso | 140 g |
| Anchura | 31 mm |
| Para modelo | 8007-f |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,19 € Sin IVA
/ unidad
5,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
