MANGO MARTILLO MECANICO 8009 - 8011 M 8011-E
Mango de madera de primera calidad para martillo mecánico / M8011
Ver información técnicaReferencias
Bellota:M 8011-E
Rubix:798499958000

Detalles de producto : MANGO MARTILLO MECANICO 8009 - 8011 M 8011-E
Mango de madera de haya para martillos mecánico modelo 8011 y 8009 con certificado PEFC™, que garantiza la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.
Mango de madera de haya con certificado PEFC para Martillo Mecánico 8009 - 8011 / M 8011-E
Cualidades
Mango de madera de haya con certificado PEFC™. La madera procede de bosques gestionados sosteniblemente.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico para el usuario y adaptado a la geometría de la herramienta.
Unión más estable, cuña patentada de fibra de vidrio.
Información técnica
Atributos
| Material | madera |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 130 g |
| Anchura | 35 mm |
| Para modelo | 8011-e;8009-d |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
