Referencias
Beta Tools:35PMR 250
Rubix:798164963000
fabricante:000350025
EAN:8014230020327

Documentos
Detalles de producto : 35PMR 250-MANGO DE REPUESTO PARA 35PM
Mango de repuesto para 35PM
Cualidades
Protección de mano de repuesto para 35PM
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x110x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Material | plástico |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 101 g |
| Anchura | 370 mm |
| Para modelo | 35pm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
