1939998 2098 T - MANGO EN T CON CUADRADILLO DE 1/4p

Driving Handle

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2098 T
Rubix:798179847000
fabricante:1939998
EAN:4010886868300
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 1939998 2098 T - MANGO EN T CON CUADRADILLO DE 1/4p


Mango insertable en T 1/4"

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado. Con bola de retención y agujero para colgar.

Aplicación: especialmente indicado para tornillos profundos.
Driving handle 1/4", short pattern For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with ball locking device With bit adaptor no. 620 also suitable for 1/4" bits Easy access to deep-fitting screws in confined areas The danger of the tool canting, is reduced by the central positioning of the square drive 2C-T-handle with hanging hole

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Diámetro6.3 mm
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h