Referencias

PTN:H313
Rubix:798733425000
fabricante:857529
EAN:3660338127823
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Rosca machom65×2
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 313


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Rosca machom65×2
Anchura50 mm
Diámetro exterior85 mm
Serieh300
Materialacero
Peso0.42 kg
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h