MANDRIL PORTAFRESAS P/FRESA ATORNILLABLE SK50 DIN69871AD/B M12X100 MM

Mandril portafresas para fresa atornillable SK40 DIN69871AD-B

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30860007, 9311650007
Rubix:799281954000
fabricante:4317784755849
EAN:4317784755849
brand logo

Detalles de producto : MANDRIL PORTAFRESAS P/FRESA ATORNILLABLE SK50 DIN69871AD/B M12X100 MM


Portafresas para fresas atornillables ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B, SK 50, calidad de equilibración: G 6.3 12000 min-1

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado 58 ± 2 HRC

Información técnica


Atributos
243,80 Sin IVA
/ unidad
295,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días