KQ2H04-01AS1

Male Connector - KQ2H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2H04-01AS1
Rubix:799246726000
fabricante:KQ2H04-01AS1
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp, 303 stainless steel
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H04-01AS1


One-touch fitting, a general purpose PBT material Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16 Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2 Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C With sealant.

Cualidades

Male Connector. Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, 303 stainless steel
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,86 Sin IVA
/ unidad
2,25 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h