Referencias
GISS Cutline:885115
Rubix:798943104000
EAN:3660338384189

Detalles de producto : MACHO MANUAL REPUESTO JUEGO HSS M-2 N 2 INTERMEDIO
- Macho métrico de paso grueso para uso general
- Norma ISO 529. Flauta recta
- Corte a la derecha
Información técnica
Atributos
| Roscado | métrica |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de perforación | 1.6 mm |
| Diámetro de cola | 2.8 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 2.1 mm |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Longitud total | 36 mm |
| Profundidad de rosca | 8 mm |
| Dirección de corte | derecha |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,00 € Sin IVA
/ unidad
12,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
