ESCARIADOR MAQUINA NC MDI TIALN 5,0 MM
Machine reamer NC sol.carb. 5,00mm TiAlN
Ver información técnicaReferencias
Beck (Mapal):30612567
Rubix:799290327000
fabricante:30612567
EAN:4068974018083

Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA NC MDI TIALN 5,0 MM
Solid carbide-NC machine reamer
Design: Right cutting, twist fluted, EU pitch, for mounting in hydraulic expansion chucks, shrink-fit chucks and high accuracy chucks. Application: For reaming through holes. Particularly suitable for high alloy and annealed steels up to 52 HRC as well as casting materials.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 93 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | carburo |
| Longitud de corte | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,76 € Sin IVA
/ unidad
130,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
