DESATASCADORA M12BDC8-0C 8MM CABLE 7,6 MT
M12™ máquina desatascadora subcompacta con cable espiral de 8 mm de diámetro
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:M12 BDC8-0C
Rubix:799095289000
fabricante:4933451632
EAN:4002395140992


Resumen técnico
| Diámetro de cable | 8 mm |
|---|---|
| Tipo | milwaukee m12™ máquina desatascadora subcompacta con cable espiral de 8 mm de diámetro |
Detalles de producto : DESATASCADORA M12BDC8-0C 8MM CABLE 7,6 MT
La máquina desatascadora profesional más ligera del mercado
Diseño fácil de usar: ofrece las ventajas tanto de los desatascadores portátiles como de los de suelo en una sola máquina
La mejor flexibilidad y movilidad gracias a su independencia de una alimentación eléctrica
Incluye una espiral de 8 mm extremadamente flexible para un acceso fácil en desagües de hasta 60 mm. Todas las espirales estándar ⌀ 6 y 8 mm pueden utilizarse con la máquina
El robusto tambor protege al usuario y la herramienta tensora contra la rotación durante el uso
El tambor de desmontaje fácil evita el atasco de la espiral, por lo que la suciedad se almacena en el tambor
Mecanismo de bloqueo del cable para introducir y extraer manualmente la espiral de forma rápida y sencilla
Iluminación LED integrada para una iluminación perfecta del área de trabajo, como debajo de fregaderos y otras zonas oscuras
Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ tanto en la máquina como en la batería para una durabilidad inigualable
La batería REDLITHIUM™ ofrece una construcción de batería superior, electrónica y un rendimiento sin desvanecimiento para un mayor tiempo de trabajo y más trabajo por vida útil de la batería
Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Diseño fácil de usar: ofrece las ventajas tanto de los desatascadores portátiles como de los de suelo en una sola máquina
La mejor flexibilidad y movilidad gracias a su independencia de una alimentación eléctrica
Incluye una espiral de 8 mm extremadamente flexible para un acceso fácil en desagües de hasta 60 mm. Todas las espirales estándar ⌀ 6 y 8 mm pueden utilizarse con la máquina
El robusto tambor protege al usuario y la herramienta tensora contra la rotación durante el uso
El tambor de desmontaje fácil evita el atasco de la espiral, por lo que la suciedad se almacena en el tambor
Mecanismo de bloqueo del cable para introducir y extraer manualmente la espiral de forma rápida y sencilla
Iluminación LED integrada para una iluminación perfecta del área de trabajo, como debajo de fregaderos y otras zonas oscuras
Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ tanto en la máquina como en la batería para una durabilidad inigualable
La batería REDLITHIUM™ ofrece una construcción de batería superior, electrónica y un rendimiento sin desvanecimiento para un mayor tiempo de trabajo y más trabajo por vida útil de la batería
Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cable | 8 mm |
|---|---|
| Tipo | milwaukee m12™ máquina desatascadora subcompacta con cable espiral de 8 mm de diámetro |
| Distancia de intervención máx. | 7.6 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,90 € Sin IVA
/ unidad
230,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días