Referencias
Eschenbach:2781
Rubix:799291430000
fabricante:2781
EAN:4048347393764
Detalles de producto : LUZ DE LUPA VARIOLEDFLEX 2,5XD 76X350 MM
Lupa con luz varioLED flex
Características: lente asférica PXM® de plástico recubierta de cera-tec®, a prueba de rotura, resistencia al rayado similar al vidrio. Iluminación mediante anillo de luz LED libre de sombras y en forma de segmento, intensidad aprox. 6000 lx, bajo consumo eléctrico (4,4 W). Alineación práctica del objetivo gracias al mango ergonómico de la lupa, peso reducido y dimensiones compactas.
Volumen de suministro: lente ligera con adaptador de red UE, GB y US con cable de 2,5 m.
Características: lente asférica PXM® de plástico recubierta de cera-tec®, a prueba de rotura, resistencia al rayado similar al vidrio. Iluminación mediante anillo de luz LED libre de sombras y en forma de segmento, intensidad aprox. 6000 lx, bajo consumo eléctrico (4,4 W). Alineación práctica del objetivo gracias al mango ergonómico de la lupa, peso reducido y dimensiones compactas.
Volumen de suministro: lente ligera con adaptador de red UE, GB y US con cable de 2,5 m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | luz de lupa varioledflex 2,5xd 76x350 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,73 € Sin IVA
/ unidad
670,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días