Referencias
Bahco:BOM10X
Rubix:799090937000
EAN:7314150540549




Detalles de producto : LUPA OPTICA C/LED BOM10X
• Equipada con una luz LED para inspecciones adecuadas en distintas aplicaciones
• Diseñado para los trabajos más exigentes donde la precisión es de suma importancia
• Función de aumento 10 X
• Escala dual en (mm) y (in)
• Se requieren 2 pilas AA (no incluidas)
• Se suministra en una bolsa negra de PVC
• Certificado CE por organismo de inspección acreditado
Lupa óptica Bahco BOM10X con aumento de 10x y luz LED integrada para inspección puntual. Diámetro 26 mm; funciona con 2 pilas AA.
Información técnica
Atributos
| Aumento | 10x |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Tipo | lupa óptica bahco bom10x |
| Tipo de iluminación | led |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,20 € Sin IVA
/ unidad
41,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
