Lámpara con lupa

Bienvenido a la categoría de lámparas con lupa del sitio web de RUBIX, donde encontrará una gama de lámparas de lupa de alta calidad diseñadas para mejorar su precisión visual y su eficacia en el trabajo. RUBIX se compromete a proporcionar productos de primera calidad que apoyen sus esfuerzos profesionales y garanticen una visibilidad óptima para sus tareas más complejas.

Lámparas con lupa con brazos

Nuestra colección incluye lámparas de aumento LED equipadas con robustos brazos articulados. Esta característica permite una dirección rápida y precisa del haz de luz, garantizando una iluminación óptima del espacio de trabajo. Tanto si necesita centrarse en detalles intrincados como examinar componentes pequeños, nuestras lámparas de aumento LED ofrecen la solución de iluminación perfecta.

Lupas LED portátiles

Ofrecemos lupas LED portátiles para aplicaciones industriales que requieren un trabajo preciso y de cerca. Estas lupas están diseñadas para proporcionar un aumento de calidad y sin distorsiones, lo que le permitirá examinar y trabajar cómodamente con objetos pequeños. El sistema de iluminación bidireccional garantiza una iluminación uniforme desde ambos lados, minimizando las sombras y mejorando la visibilidad.

Lupas LED de mano versátiles

Nuestras lupas LED portátiles son versátiles y flexibles en su uso. Puede utilizarlas manualmente, sosteniendo la lupa directamente sobre el objeto. También puede utilizar el soporte integrado y colocar la lupa en el ángulo o la altura que desee, lo que le permitirá trabajar con las manos libres.

Categoría de lupas RUBIX

Tanto si trabaja en electrónica, joyería, artesanía o cualquier otro campo que requiera una inspección detallada, nuestras lámparas de aumento son una valiosa herramienta para mejorar su productividad y precisión. Experimente la comodidad de una iluminación y un aumento precisos con nuestras fiables y duraderas lámparas de aumento: examine nuestra selección en la categoría Lámparas de aumento y elija la solución perfecta que satisfaga sus necesidades específicas.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • lámpara con lupa (6)
  • Marca
  • eschenbach
    (2)
  • giss cutline
    (2)
  • bahco
    (1)
  • schweizer
    (1)
  • 6 Producto(s) de 6 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    LAMPARA LUPA 3X 5X 7X 864928

    • Ref. sustituida:6052589
    • giss cutline:864928
    • rubix:798962141000
    • ean:3660338193699
    • Entrega estimada (15) días
    • Aumento:3x - 5x - 7x
    • Diámetro:117 mm
    • Tipo:lupa
    22,59 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LUPA CON LUZ 10X

    • Ref. sustituida:5092742
    • giss cutline:864926
    • rubix:798906115000
    • ean:3660338193682
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Aumento:10x
    • Diámetro:30 mm
    • Tipo:lupa
    36,86 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LUPA OPTICA C/LED BOM10X

    • bahco:BOM10X
    • rubix:799090937000
    • ean:7314150540549
    • Entrega estimada (15) días
    • Aumento:10x
    • Diámetro:26 mm
    • Tipo:lupa óptica bahco bom10x
    34,20 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LUZ DE LUPA VARIOLEDFLEX 2,5XD 76X565 MM

    • eschenbach:27815
    • rubix:799291429000
    • fabricante:27815
    • ean:4048347395423
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tipo:luz de lupa varioledflex 2,5xd 76x565 mm
    626,18 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LUZ DE LUPA VARIOLEDFLEX 2,5XD 76X350 MM

    • eschenbach:2781
    • rubix:799291430000
    • fabricante:2781
    • ean:4048347393764
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tipo:luz de lupa varioledflex 2,5xd 76x350 mm
    553,73 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LUZ DE LUPA TECH-LINE 2XD 120 MM

    • schweizer:9493600007
    • rubix:799296982000
    • fabricante:298142
    • ean:4015478105566
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Tipo:luz de lupa tech-line 2xd 120 mm
    297,28 € Sin IVA
    / unidad