8747950 E 609 H-6-90 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 900 MM
Lossen Hickory acero incl. cuña E 609 H
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 609 H-6-90
Rubix:798174235000
fabricante:8747950
EAN:4010883874793

Detalles de producto : 8747950 E 609 H-6-90 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 900 MM
Mango de Hickory DIN 5112, manguito protector de acero para el mango, placa de retención, cuña anular y tornillo para madera, Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042, Con este mango de madera normalizado cualquier cabeza de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS
Mango de Hickory DIN 5112, manguito protector de acero para el mango, placa de retención, cuña anular y tornillo para madera, Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042, Con este mango de madera normalizado cualquier cabeza de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Material | hickory (din 5112) |
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 1100 g |
| Para modelo | rotband-plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,17 € Sin IVA
/ unidad
80,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días